HARTING - Wechseleinheit TK-M für D-Sub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980006904
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.09 .. 0.82 mm²
Antriebsart - elektrisch
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84669400
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140278530
Sonepar Artikelnummer
120810846
Hersteller Artikelnummer
09980006904
Hersteller Typ
09980006904
Hersteller Artikel Nr.:
09980006904
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.09 .. 0.82 mm²
Antriebsart:
elektrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84669400
Gewicht:
10.000 kg


