HARTING - Wechseleinheit TK-M für Han C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980006903
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 1.5 .. 6 mm²
Antriebsart - elektrisch
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84669400
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140278523
Sonepar Artikelnummer
120810845
Hersteller Artikelnummer
09980006903
Hersteller Typ
09980006903
Hersteller Artikel Nr.:
09980006903
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
1.5 .. 6 mm²
Antriebsart:
elektrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84669400
Gewicht:
10.000 kg


