HARTING - Wechseleinheit TK-M für Han P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980006906
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Antriebsart - elektrisch
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84669400
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140278547
Sonepar Artikelnummer
120810847
Hersteller Artikelnummer
09980006906
Hersteller Typ
09980006906
Hersteller Artikel Nr.:
09980006906
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Antriebsart:
elektrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84669400
Gewicht:
0.001 kg


