HARTING - Wechseleinheit TK-M für Han Yellock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980006907
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.14 .. 2.5 mm²
Antriebsart - elektrisch
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84669400
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140278554
Sonepar Artikelnummer
120810848
Hersteller Artikelnummer
09980006907
Hersteller Typ
09980006907
Hersteller Artikel Nr.:
09980006907
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.14 .. 2.5 mm²
Antriebsart:
elektrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84669400
Gewicht:
0.001 kg


