Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - WTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex, 500m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - WTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex, 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09456000280

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140273207

Sonepar Artikelnummer

120812288

Hersteller Artikelnummer

09456000280

Hersteller Typ

09456000280

Hersteller Artikel Nr.:

09456000280

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

2

Mantel-Farbe:

schwarz

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Ja

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 90 °C

Kategorie:

sonstige

Wellenwiderstand:

120 Ohm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

55.000 kg

Kupferkabel (rund), WTB, bahntauglich, 2x 0,75 mm², Elastomer, Kabellänge: 500 m