HARTING - Zwiebelring + 2 Druckringe f. Pg29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74122000
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140001329
Sonepar Artikelnummer
120803185
Hersteller Artikelnummer
09000005031
Hersteller Typ
09000005031
Hersteller Artikel Nr.:
09000005031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.001 kg
Dichtring, ausschneidbar, + 2 Druckringe, Pg 29, Klemmbereich: 17 .. 28 mm, schwarz


