HARTING - Zwiebelring + 2 Druckringe f. Pg36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005032
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74122000
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140001336
Sonepar Artikelnummer
120803186
Hersteller Artikelnummer
09000005032
Hersteller Typ
09000005032
Hersteller Artikel Nr.:
09000005032
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.025 kg
Dichtring, ausschneidbar, + 2 Druckringe, Pg 36, Klemmbereich: 23 .. 34 mm, schwarz


