Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 10-teiliges VDE Set PZ

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 10-teiliges VDE Set PZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102000/PZ-1

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 3

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923620486

Sonepar Artikelnummer

120837011

Hersteller Artikelnummer

102000/PZ-1

Hersteller Typ

102000/PZ-1

Hersteller Artikel Nr.:

102000/PZ-1

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

3

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Gesamtzahl der Werkzeuge:

8

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.334 kg

in robuster Nylontasche (mit Gürtelschlaufe und Klettverschluss) Inhalt: 2K-Wechselgriff, Drehkappe, Wechselklinge Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / PZ1 / PZ2, PZ/FL 2, Vierkant 1, Doppelbart Charakteristische Merkmale sind: stückgeprüft gemäß IEC 60900 hohes Sicherheitsniveau Drehkappe für Nutzung als Elektronikschraubendreher Schaltschrankschlüssel im System integriert platz- und gewichtssparend erfüllt alle relevanten Normen