Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-Abisolierzange 165 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-Abisolierzange 165 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210644

  • Länge - 175 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.2 .. 6 mm²

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Mit Drahtschneider - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923138004

Sonepar Artikelnummer

120097214

Hersteller Artikelnummer

210644

Hersteller Typ

210644

Hersteller Artikel Nr.:

210644

Länge:

175 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

0.2 .. 6 mm²

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Mit Drahtschneider:

Nein

Isoliert:

Ja

Abisolierbereich Durchmesser:

0 mm

Abisolierlänge einstellbar:

Nein

Länge der Backen:

60 mm

Kopfbreite:

15 mm

Kopfhöhe:

30 mm

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

ESD geprüft:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Gewicht:

188 g

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.196 kg

Sonderwerkzeugstahl, geschmiedet und vergütet, mit 2-Komponenten-Griff und Abgleitschutz, verchromt