Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-Elektriker-Schraubendreher 5x150 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-Elektriker-Schraubendreher 5x150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101526

  • Klingenbreite - 5 mm

  • Klingenstärke - 1 mm

  • Gesamtlänge - 245 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923153731

Sonepar Artikelnummer

120100845

Hersteller Artikelnummer

101526

Hersteller Typ

101526

Hersteller Artikel Nr.:

101526

Klingenbreite:

5 mm

Klingenstärke:

1 mm

Gesamtlänge:

245 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Ja

Klingenlänge:

150 mm

Größe:

5

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Nein

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Oberflächenschutz Klinge:

sonstige

Durchgehende Klinge:

Nein

Gewicht:

68 g

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.068 kg

mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium- Stahl, gehärtet, gestrahlt, Klinge schwarz schlauchummantelt