Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K Epoxydkleber ''HUPepoxyd'' Doppelspritze 25 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K Epoxydkleber ''HUPepoxyd'' Doppelspritze 25 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170222

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Farbe - blau

  • Physische Form - Paste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573263

Sonepar Artikelnummer

120370031

Hersteller Artikelnummer

170222

Hersteller Typ

170222

Hersteller Artikel Nr.:

170222

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

kalt

Farbe:

blau

Physische Form:

Paste

Inhalt:

25 ml

Transparent:

Ja

Max. Temperatur:

120 °C

Verarbeitungszeit:

4 .. 5 s

Gebrauchsfertig:

Ja

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.051 kg

Anwendung HUPexpoxyd: Verkleben von Metall, (Hart-) Kunststoff, Keramik, Glas, Porzellan, Stein, Holz, Beton, Gummi u. v. m. Ideal für optisch anspruchsvolle Verklebungen. Klebefläche reinigen, Verschluss öffnen und Mischdüse aufschrauben. Die ersten 2 g entsorgen, da diese noch nicht 1:1 gemischt sind. Danach den Klebstoff auftragen und Teile zusammenfügen. Mischdüse entfernen und entsorgen. Verschluss aufsetzen. Angebrochene Kartuschen kühl lagern und möglichst schnell verarbeiten (kann auch ohne Mischdüse verarbeitet werden). Eigenschaften: Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C Endaushärtung: 24 Stunden, Topfzeit: ca. 5 Minuten.