Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K Flüssigmetall ''HUPfastmetal'' Doppelspritze 25 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K Flüssigmetall ''HUPfastmetal'' Doppelspritze 25 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170224

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Farbe - sonstige

  • Inhalt - 25 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573270

Sonepar Artikelnummer

120370033

Hersteller Artikelnummer

170224

Hersteller Typ

170224

Hersteller Artikel Nr.:

170224

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

kalt

Farbe:

sonstige

Inhalt:

25 ml

Transparent:

Nein

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.059 kg

Anwendung HUPfastMetal: Ausbessern von Rissen, Fehlbohrungen, Löchern etc. Geeignet für hochfeste Verklebungen von Metall und Metalllegierungen (Stahl, Akluminium). Klebefläche reinigen, Verschluss öffnen und Mischdüse aufschrauben. Die ersten 2 g entsorgen, da diese noch nicht 1:1 gemischt sind. Danach den Klebstoff auftragen und Teile zusammenfügen. Mischdüse entfernen und entsorgen. Verschluss aufsetzen. Angebrochene Kartuschen kühl lagern und möglichst schnell verarbeiten (kann auch ohne Mischdüse verarbeitet werden). Eigenschaften: Temperaturbeständig: -50°C bis +120°C, Topfzeit ca. 5 - 10 Minuten. Nach ca. 30 Minuten kann eine mechanische Bearbeitung der reparierten Stelle erfolgen.