Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-Kombizange 185 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-Kombizange 185 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210053

  • Länge - 180 mm

  • Vorstehende Schneide - Nein

  • Isoliert - Ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923137885

Sonepar Artikelnummer

120097312

Hersteller Artikelnummer

210053

Hersteller Typ

210053

Hersteller Artikel Nr.:

210053

Länge:

180 mm

Vorstehende Schneide:

Nein

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.286 kg

Sonderwerkzeugstahl, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, für weiche und harte Drähte, mit 2-Komponenten-Griff und Abgleitschutz, verchromt, hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraft-Performance.