Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-Kombizange 205 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-Kombizange 205 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210054

  • Länge - 200 mm

  • Länge der Backen - 40 mm

  • Vorstehende Schneide - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923138318

Sonepar Artikelnummer

120097313

Hersteller Artikelnummer

210054

Hersteller Typ

210054

Hersteller Artikel Nr.:

210054

Länge:

200 mm

Länge der Backen:

40 mm

Vorstehende Schneide:

Nein

Isoliert:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Griffausführung:

2-Komponenten

Form:

gerade

Kopfbreite:

20 mm

Kopfhöhe:

30 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Griffüberzug:

sonstige

Mit Aufprallschutz:

Nein

Mit Seitenschneider:

Ja

Greiffläche:

sonstige

Gewicht:

410 g

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.410 kg

Sonderwerkzeugstahl, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, für weiche und harte Drähte, mit 2-Komponenten-Griff und Abgleitschutz, verchromt, hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraft-Performance.