Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-Kraft-Seitenschneider 175 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-Kraft-Seitenschneider 175 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210157

  • Form - Kraftseitenschneider

  • Länge - 180 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923137915

Sonepar Artikelnummer

120097182

Hersteller Artikelnummer

210157

Hersteller Typ

210157

Hersteller Artikel Nr.:

210157

Form:

Kraftseitenschneider

Länge:

180 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.264 kg

Sonderwerkzeugstahl, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, für weiche und harte Drähte, mit 2-Komponenten-Griff und Abgleitschutz, verchromt, hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraft-Performance.