Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-Kraft-Seitenschneider 205 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-Kraft-Seitenschneider 205 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210158

  • Form - Kraftseitenschneider

  • Länge - 200 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923137939

Sonepar Artikelnummer

120097183

Hersteller Artikelnummer

210158

Hersteller Typ

210158

Hersteller Artikel Nr.:

210158

Form:

Kraftseitenschneider

Länge:

200 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.326 kg

Sonderwerkzeugstahl, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, für weiche und harte Drähte, mit 2-Komponenten-Griff und Abgleitschutz, verchromt, hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraft-Performance.