Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K Kraftkleber ''HUPmega'' Doppelspritze 25 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K Kraftkleber ''HUPmega'' Doppelspritze 25 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170220

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Farbe - sonstige

  • Physische Form - Paste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573256

Sonepar Artikelnummer

120370030

Hersteller Artikelnummer

170220

Hersteller Typ

170220

Hersteller Artikel Nr.:

170220

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

kalt

Farbe:

sonstige

Physische Form:

Paste

Inhalt:

25 ml

Transparent:

Ja

Max. Temperatur:

120 °C

Verarbeitungszeit:

0 s

Wasserfest:

Ja

Verpackung:

Kartusche

Mit Pinsel:

Nein

Nettogewicht:

50 g

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.075 kg

Anwendung HUPmega: Verkleben von Metall, Stein, Keramik, Holz und Kunststoff. Einfache Anwendung. Extrem hohe Festigkeit. HUPmega wird automatisch gemischt. Innerhalb von 4 Minuten Teile zusammenfügen und 24 Stunden aushärten lassen (ca. 75% der Endfestigkeit schon nach 2 Stunden bei Raumtemperatur). Eigenschaften: Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +120°C Topfzeit: ca. 5 Minuten. Mechanische Bearbeitung: nach ca. 30 Minuten Endaushärtung: nach 24 Stunden Verarbeitungstemperatur: von +10°C bis +30°C Witterungsbeständig, gute Medienbeständigkeit Lagertemperatur +6°C bis max. +28°C.