Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K Langbeck-Rundzange 160 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K Langbeck-Rundzange 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210350

  • Länge - 160 mm

  • Isoliert - Ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923137953

Sonepar Artikelnummer

120097200

Hersteller Artikelnummer

210350

Hersteller Typ

210350

Hersteller Artikel Nr.:

210350

Länge:

160 mm

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.153 kg

Sonderwerkzeugstahl, geschmiedet und vergütet, mit 2-Komponenten-Griff und Abgleitschutz, verchromt