Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-Schraubendreher PZ 3 isoliert

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-Schraubendreher PZ 3 isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101554

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - 3

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923153885

Sonepar Artikelnummer

120100859

Hersteller Artikelnummer

101554

Hersteller Typ

101554

Hersteller Artikel Nr.:

101554

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

3

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

150 mm

Gesamtlänge:

270 mm

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Präzisionsausführung:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Ausführung Schaft:

rund

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Mit Abrollschutz:

Nein

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Oberflächenschutz Klinge:

sonstige

Durchgehende Klinge:

Nein

Gewicht:

146 g

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.146 kg

mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium- Stahl, gehärtet, gestrahlt, Klinge schwarz schlauchummantelt