Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HAUPA - 2K-Schraubendreher S-Tx 15

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-Schraubendreher S-Tx 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101204

  • Größe (TX) - 15

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Gesamtlänge - 195 mm

  • Mit Bohrung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923158774

Sonepar Artikelnummer

120101036

Hersteller Artikelnummer

101204

Hersteller Typ

101204

Hersteller Artikel Nr.:

101204

Größe (TX):

15

Klingenlänge:

100 mm

Gesamtlänge:

195 mm

Mit Bohrung:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Oberflächenschutz Klinge:

verchromt

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.054 kg

mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium- Stahl, gehärtet, gestrahlt, verchromt, mit schwarzer Spitze