Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-Schraubendreher S-Tx 20

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-Schraubendreher S-Tx 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101206

  • Größe (TX) - 20

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Gesamtlänge - 195 mm

  • Mit Bohrung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923158781

Sonepar Artikelnummer

120101037

Hersteller Artikelnummer

101206

Hersteller Typ

101206

Hersteller Artikel Nr.:

101206

Größe (TX):

20

Klingenlänge:

100 mm

Gesamtlänge:

195 mm

Mit Bohrung:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Oberflächenschutz Klinge:

verchromt

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.058 kg

mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium- Stahl, gehärtet, gestrahlt, verchromt, mit schwarzer Spitze