Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-Schraubendreher Square 0

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-Schraubendreher Square 0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103130

  • Klingenlänge - 60 mm

  • Isoliert - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923558109

Sonepar Artikelnummer

121050791

Hersteller Artikelnummer

103130

Hersteller Typ

103130

Hersteller Artikel Nr.:

103130

Klingenlänge:

60 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.032 kg

mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium- Stahl, gehärtet, gestrahlt, verchromt, mit schwarzer Spitze