Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-Schraubendreher Square 3

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-Schraubendreher Square 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103136

  • Klingenlänge - 150 mm

  • Isoliert - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923558130

Sonepar Artikelnummer

121050551

Hersteller Artikelnummer

103136

Hersteller Typ

103136

Hersteller Artikel Nr.:

103136

Klingenlänge:

150 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.161 kg

mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium- Stahl, gehärtet, gestrahlt, verchromt, mit schwarzer Spitze