Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-Seitenschneider 165 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-Seitenschneider 165 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210068

  • Form - Standard

  • Länge - 160 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923137892

Sonepar Artikelnummer

120097317

Hersteller Artikelnummer

210068

Hersteller Typ

210068

Hersteller Artikel Nr.:

210068

Form:

Standard

Länge:

160 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

ESD geprüft:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.237 kg

Sonderwerkzeugstahl, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, für weiche und harte Drähte, mit 2-Komponenten-Griff und Abgleitschutz, verchromt, hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraft-Performance.