Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K Soft-Gripschere 140 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K Soft-Gripschere 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200155

  • Ausführung - Elektrikerschere

  • Schneide - gezahnt

  • Länge - 140 mm

  • Mit Drahtschneider - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923169787

Sonepar Artikelnummer

120122655

Hersteller Artikelnummer

200155

Hersteller Typ

200155

Hersteller Artikel Nr.:

200155

Ausführung:

Elektrikerschere

Schneide:

gezahnt

Länge:

140 mm

Mit Drahtschneider:

Ja

Länge der Klinge:

60 mm

Richtung:

beidseitig

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.086 kg

Soft-Gripschere mit kurzen Klingen und einer speziellen Griffausführung, die auf die Bedürfnisse der Elektroinstallateure abgestimmt wurde. hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand geeignet für Kabelquerschnitte bis max. 25 mm² rutschfest durch gerillte Soft-Grip Griffösen ergonomisch (2-Komponenten) mit Abisoliervorrichtung Microverzahnung rostfrei