Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-Steckschlüssel SW 11

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-Steckschlüssel SW 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103498

  • Gesamtlänge - 245 mm

  • Ausführung - Handgriff

  • Werkstoff des Griffs - Kunststoff

  • Schlüsselweite - 11 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923155278

Sonepar Artikelnummer

121050595

Hersteller Artikelnummer

103498

Hersteller Typ

103498

Hersteller Artikel Nr.:

103498

Gesamtlänge:

245 mm

Ausführung:

Handgriff

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Schlüsselweite:

11 mm

Klingenlänge:

125 mm

Klingenform:

rund

Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:

Ja

Mit Abrollschutz:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.111 kg

für Sechskantmuttern, mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, angeschliffene Schneide, gehärtet, gestrahlt