Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-Steckschlüssel SW 6

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-Steckschlüssel SW 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101488

  • Gesamtlänge - 220 mm

  • Ausführung - Handgriff

  • Werkstoff des Griffs - Kunststoff

  • Flexibel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923158965

Sonepar Artikelnummer

120101045

Hersteller Artikelnummer

101488

Hersteller Typ

101488

Hersteller Artikel Nr.:

101488

Gesamtlänge:

220 mm

Ausführung:

Handgriff

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Flexibel:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Magnetisch:

Nein

Klingenlänge:

125 mm

Klingenform:

rund

Mit Abrollschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.110 kg

für Sechskantmuttern, mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, angeschliffene Schneide, gehärtet, gestrahlt