Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-Steckschlüsselsatz

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-Steckschlüsselsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101510

  • Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 7

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82041100

  • Gewicht - 0.898 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923159047

Sonepar Artikelnummer

120101053

Hersteller Artikelnummer

101510

Hersteller Typ

101510

Hersteller Artikel Nr.:

101510

Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:

7

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.898 kg

für Sechskantmuttern, mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, angeschliffene Schneide, gehärtet, gestrahlt, 7-teilig. Inhalt: je 1 Stück Größe 5 - 5,5 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13