Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-Telefonzange 200 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-Telefonzange 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210396

  • Form - gerade

  • Länge - 200 mm

  • Länge der Backen - 60 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923137984

Sonepar Artikelnummer

120097203

Hersteller Artikelnummer

210396

Hersteller Typ

210396

Hersteller Artikel Nr.:

210396

Form:

gerade

Länge:

200 mm

Länge der Backen:

60 mm

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Kopfbreite:

20 mm

Kopfhöhe:

30 mm

Geeignet für Lichtwellenleiter:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.253 kg

mit Drahtabschneider, Sonderwerkzeugstahl, geschmiedet und vergütet, gerade flachrunde Backen, Schneiden induktiv gehärtet, für weiche und harte Drähte, mit 2-Komponenten-Griff und Abgleitschutz, verchromt, hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraft-Performance.