Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-Torque Drehmomentgriff 0,5-3 Nm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-Torque Drehmomentgriff 0,5-3 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103072

  • Anzugsdrehmoment - 0.5 .. 3.5 Nm

  • Isoliert - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923571924

Sonepar Artikelnummer

121050608

Hersteller Artikelnummer

103072

Hersteller Typ

103072

Hersteller Artikel Nr.:

103072

Anzugsdrehmoment:

0.5 .. 3.5 Nm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.350 kg

automatische Verriegelung gegen ungewolltes Herausziehen, ergonomisch geformtes 2 Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, präzise einstellbarer Drehmoment