Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-Torque Drehmomentgriff 1-6 Nm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-Torque Drehmomentgriff 1-6 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103070

  • Anzugsdrehmoment - 1 .. 6 Nm

  • Isoliert - Ja

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923571917

Sonepar Artikelnummer

120517996

Hersteller Artikelnummer

103070

Hersteller Typ

103070

Hersteller Artikel Nr.:

103070

Anzugsdrehmoment:

1 .. 6 Nm

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.350 kg

automatische Verriegelung gegen ungewolltes Herausziehen, ergonomisch geformtes 2 Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, präzise einstellbarer Drehmoment