Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-Torque Set Mix

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-Torque Set Mix

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103000-1

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 3

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 3

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923620615

Sonepar Artikelnummer

120837014

Hersteller Artikelnummer

103000-1

Hersteller Typ

103000-1

Hersteller Artikel Nr.:

103000-1

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

3

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

3

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

2

Gesamtzahl der Werkzeuge:

12

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.835 kg

Doppel-Wechselklinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl oder Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, verchromt, mit schwarzer Spitze und Sechskantschaft, in robuster Nylontasche (mit Gürtelschlaufe und Klettverschluss). 20 Klingenprofile Inhalt: 2K-TQ-Wechselgriff 1 - 6 Nm oder 0,5 - 3,5 Nm Schlitz 3/4 – 5,5/6,5 PH0/PH1 PZ0/PZ1 PH2/PZ2 TX 10/15 – 20/25 HEX 2/3 – 4/5 PZ/FL 1 PZ/FL 2 Einstellschlüssel