Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 1,0x4,0x100 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 1,0x4,0x100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101917

  • Klingenbreite - 4 mm

  • Klingenstärke - 1 mm

  • Gesamtlänge - 195 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923584214

Sonepar Artikelnummer

120517979

Hersteller Artikelnummer

101917

Hersteller Typ

101917

Hersteller Artikel Nr.:

101917

Klingenbreite:

4 mm

Klingenstärke:

1 mm

Gesamtlänge:

195 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Ja

Klingenlänge:

100 mm

Klingendurchmesser:

4 mm

Präzisionsausführung:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Gewölbte Klinge:

Ja

Ausführung Schaft:

rund

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.052 kg

mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft