Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5x75 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5x75 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101910

  • Klingenbreite - 2.5 mm

  • Klingenstärke - 0.4 mm

  • Gesamtlänge - 155 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011923158408

Sonepar Artikelnummer

120101080

Hersteller Artikelnummer

101910

Hersteller Typ

101910

Hersteller Artikel Nr.:

101910

Klingenbreite:

2.5 mm

Klingenstärke:

0.4 mm

Gesamtlänge:

155 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Ja

Klingenlänge:

75 mm

Klingendurchmesser:

155 mm

Größe:

sonstige

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Schlüsselweite (Antriebsvierkant):

0 mm

Schlüsselweite (Antriebssechskant):

0 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Ausführung Schaft:

rund

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.027 kg

mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft