Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 3,5x100 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 3,5x100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101914

  • Klingenbreite - 3.5 mm

  • Klingenstärke - 0.6 mm

  • Gesamtlänge - 185 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011923158422

Sonepar Artikelnummer

120101082

Hersteller Artikelnummer

101914

Hersteller Typ

101914

Hersteller Artikel Nr.:

101914

Klingenbreite:

3.5 mm

Klingenstärke:

0.6 mm

Gesamtlänge:

185 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Ja

Klingenlänge:

100 mm

Klingendurchmesser:

30 mm

Größe:

sonstige

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Schlüsselweite (Antriebsvierkant):

0 mm

Schlüsselweite (Antriebssechskant):

0 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Ausführung Schaft:

rund

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.035 kg

mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft