Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 3x100 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 3x100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101912

  • Klingenbreite - 3 mm

  • Klingenstärke - 0.5 mm

  • Gesamtlänge - 185 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923158415

Sonepar Artikelnummer

120101081

Hersteller Artikelnummer

101912

Hersteller Typ

101912

Hersteller Artikel Nr.:

101912

Klingenbreite:

3 mm

Klingenstärke:

0.5 mm

Gesamtlänge:

185 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Ja

Klingenlänge:

100 mm

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.029 kg

mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft