Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101870

  • Größe - 1

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 80 mm

  • Gesamtlänge - 205 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923177010

Sonepar Artikelnummer

120130249

Hersteller Artikelnummer

101870

Hersteller Typ

101870

Hersteller Artikel Nr.:

101870

Größe:

1

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

80 mm

Gesamtlänge:

205 mm

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Klingendurchmesser:

5 mm

Präzisionsausführung:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Ausführung Schaft:

rund

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Schlüsselweite (Antriebsvierkant):

0 mm

Schlüsselweite (Antriebssechskant):

0 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Mit Abrollschutz:

Nein

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Klingenmaterial:

sonstige

Oberflächenschutz Klinge:

sonstige

Durchgehende Klinge:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.060 kg

mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt. Spezifikationen und Vorteile des PZ/FL-Profils Bei diesem neuen Schraubendreher hat man genau das Innenprofil der Schraube als Außenprofil auf die Klinge übertragen. Dieses neue kombinierte Profil hat beim Schrauben den Vorteil, dass der ''Came-Out-Effect” reduziert wird und eine höhere Drehmomentübertragung gegenüber nur PZ bzw. nur Flachschlitz gewährleistet ist. Anwendungsbereiche PZ/FL-Profil Überwiegend werden die Schrauben im Bereich der Elektroinstallation in Sicherungsautomaten und Schützen bzw. FI-Schutzschaltern verbaut.