Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-VDE-Schraubendreher S-Tx 25

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-VDE-Schraubendreher S-Tx 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101860

  • Größe (TX) - 25

  • Klingenlänge - 125 mm

  • Gesamtlänge - 220 mm

  • Mit Bohrung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923158354

Sonepar Artikelnummer

120101076

Hersteller Artikelnummer

101860

Hersteller Typ

101860

Hersteller Artikel Nr.:

101860

Größe (TX):

25

Klingenlänge:

125 mm

Gesamtlänge:

220 mm

Mit Bohrung:

Nein

Isoliert:

Ja

Klingendurchmesser:

30 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Oberflächenschutz Klinge:

verchromt

Durchgehende Klinge:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.070 kg

mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft