Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-VDE-Schraubendreher Square 0

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-VDE-Schraubendreher Square 0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102550

  • Größe - 0

  • Klingenlänge - 60 mm

  • Isoliert - Ja

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923558154

Sonepar Artikelnummer

121050201

Hersteller Artikelnummer

102550

Hersteller Typ

102550

Hersteller Artikel Nr.:

102550

Größe:

0

Klingenlänge:

60 mm

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.034 kg

mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft