Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-VDE-Schraubendreher Square 1

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-VDE-Schraubendreher Square 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102552

  • Größe - 1

  • Klingenlänge - 80 mm

  • Isoliert - Ja

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923558161

Sonepar Artikelnummer

121050198

Hersteller Artikelnummer

102552

Hersteller Typ

102552

Hersteller Artikel Nr.:

102552

Größe:

1

Klingenlänge:

80 mm

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.061 kg

mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft