Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-VDE-Schraubendreher Square 3

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-VDE-Schraubendreher Square 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102556

  • Größe - 3

  • Klingenlänge - 150 mm

  • Isoliert - Ja

  • Klingenbreite - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923558185

Sonepar Artikelnummer

121050209

Hersteller Artikelnummer

102556

Hersteller Typ

102556

Hersteller Artikel Nr.:

102556

Größe:

3

Klingenlänge:

150 mm

Isoliert:

Ja

Klingenbreite:

150 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.166 kg

mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft