Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-VDE-Steckschlüssel SW 5,5

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-VDE-Steckschlüssel SW 5,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102524

  • Ausführung - Handgriff

  • Flexibel - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923158613

Sonepar Artikelnummer

120101128

Hersteller Artikelnummer

102524

Hersteller Typ

102524

Hersteller Artikel Nr.:

102524

Ausführung:

Handgriff

Flexibel:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.116 kg

für Sechskantmuttern, mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt