Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-VDE-Steckschlüssel SW 6

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-VDE-Steckschlüssel SW 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102526

  • Gesamtlänge - 220 mm

  • Ausführung - Handgriff

  • Schlüsselweite - 6 mm

  • Flexibel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923158620

Sonepar Artikelnummer

120101129

Hersteller Artikelnummer

102526

Hersteller Typ

102526

Hersteller Artikel Nr.:

102526

Gesamtlänge:

220 mm

Ausführung:

Handgriff

Schlüsselweite:

6 mm

Flexibel:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.111 kg

für Sechskantmuttern, mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt