Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-VDE-Steckschlüssel SW 7

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-VDE-Steckschlüssel SW 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102528

  • Gesamtlänge - 230 mm

  • Ausführung - Handgriff

  • Schlüsselweite - 7 mm

  • Flexibel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923158637

Sonepar Artikelnummer

120101130

Hersteller Artikelnummer

102528

Hersteller Typ

102528

Hersteller Artikel Nr.:

102528

Gesamtlänge:

230 mm

Ausführung:

Handgriff

Schlüsselweite:

7 mm

Flexibel:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Klingenlänge:

105 mm

Geeignet für Drehstift:

Nein

Mit Drehstift:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.116 kg

für Sechskantmuttern, mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt