Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-VDE-Steckschlüsselsatz

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-VDE-Steckschlüsselsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102512

  • Anzahl der Maulschlüssel - 7

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 7

  • Verpackung - Karton (Box)

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923158576

Sonepar Artikelnummer

120101125

Hersteller Artikelnummer

102512

Hersteller Typ

102512

Hersteller Artikel Nr.:

102512

Anzahl der Maulschlüssel:

7

Gesamtzahl der Werkzeuge:

7

Verpackung:

Karton (Box)

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

1.065 kg

für Sechskantmuttern, mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt Inhalt: je 1 Stück 5 - 5,5 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 mm