Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-VDE-Torque Set PH 0,5-3,5 Nm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-VDE-Torque Set PH 0,5-3,5 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102701-1

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 3

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923620523

Sonepar Artikelnummer

121050359

Hersteller Artikelnummer

102701-1

Hersteller Typ

102701-1

Hersteller Artikel Nr.:

102701-1

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

3

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

5

Gesamtzahl der Werkzeuge:

12

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.800 kg

Isolierte Wechselklinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft, in robuster Nylontasche (mit Gürtelschlaufe und Klettverschluss). Inhalt: 2K-VarioTQ-1000 V Wechselgriff 0,5 - 3,5 Nm Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 PH0 / PH1 / PH2 PZ/FL 1 PZ/FL 2 Einstellschlüssel