Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-VDE-Torque Set Tx

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-VDE-Torque Set Tx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102702-1

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 7

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 11

  • Verpackung - Tasche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923620547

Sonepar Artikelnummer

120837012

Hersteller Artikelnummer

102702-1

Hersteller Typ

102702-1

Hersteller Artikel Nr.:

102702-1

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

7

Gesamtzahl der Werkzeuge:

11

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.760 kg

Isolierte Wechselklinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft, in robuster Nylontasche (mit Gürtelschlaufe und Klettverschluss). Inhalt: 2K-VarioTQ-1000 V Wechselgriff 1 - 6 Nm oder 0,5 - 3,5 Nm TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 oder TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20, HEX 4 - 5 PZ/FL 1 PZ/FL 2 Einstellschlüssel