Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-VDE-Torque Set TX+HEX 0,5-3,5 Nm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-VDE-Torque Set TX+HEX 0,5-3,5 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102707-1

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 1

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 5

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923620592

Sonepar Artikelnummer

121050355

Hersteller Artikelnummer

102707-1

Hersteller Typ

102707-1

Hersteller Artikel Nr.:

102707-1

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

1

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

5

Gesamtzahl der Werkzeuge:

11

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.800 kg

Isolierte Wechselklinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft, in robuster Nylontasche (mit Gürtelschlaufe und Klettverschluss). Inhalt: 2K-VarioTQ-1000 V Wechselgriff 0,5 - 3,5 Nm TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 HEX 4 - 5 PZ/FL 1 PZ/FL 2 Einstellschlüssel