Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-VDE-Vario-Profiset II

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-VDE-Vario-Profiset II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102052

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 30

  • Verpackung - Koffer

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82060000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923585617

Sonepar Artikelnummer

120517984

Hersteller Artikelnummer

102052

Hersteller Typ

102052

Hersteller Artikel Nr.:

102052

Gesamtzahl der Werkzeuge:

30

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

3.100 kg

Wechselklingensystem ''VarioPro'' mit isolierten Wechselklingen, integrierten Schaltschrankschlüsseln, VDE-Zangen-Set und Stromprüfer. Inhalt: Schlitz: 0,4 x 2,5 x 100, 0,5 x 3,0 x 100, 0,6 x 3,5 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 100, 1,2 x 6,5 x 100 Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100 Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100 PZ/FL 1, PZ/FL 2 Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100 Vierkant: 8 x 47 Doppelbart: 5,3 x 47 Wechselkappe für Nutzung als Elektronikschraubendreher 2-Komponenten Wechselgriff: 120 mm Stromprüfer: 100700, 125 - 250 V VDE 2K-Zangen: 211200*, 211204*, 211208*, 211214 *High leverage = hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraft-Performance (hebelübersetzte Zangen bieten bis zu 50 % Kraftersparnis) Platzhalter für Drehmomentgriff