Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K-Wasserpumpenzange isoliert

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K-Wasserpumpenzange isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210584

  • Länge - 240 mm

  • Gelenk - Durchsteckgelenk

  • Max. Backenöffnung - 25 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923160494

Sonepar Artikelnummer

120119738

Hersteller Artikelnummer

210584

Hersteller Typ

210584

Hersteller Artikel Nr.:

210584

Länge:

240 mm

Gelenk:

Durchsteckgelenk

Max. Backenöffnung:

25 mm

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Länge der Backen:

30 mm

Kopfbreite:

50 mm

Kopfhöhe:

50 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Griffüberzug:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Aufprallschutz:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.368 kg

CV-Werkzeugstahl, geschmiedet und vergütet, Brennermaul, Greifbacken gehärtet, selbstsichernde Mutter, Fingerklemmschutz, mit 2-Komponenten-Griff und Abgleitschutz, titan finish